Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Modellflugzeug Ballonreifen mit Kunststofffelge 114 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189935-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     450RV
EAN/GTIN:
     4056534047895
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO Modellflugzeug Ballonreifen mit Kunststofffelge 114 mm 2 St.

Ballon-Räder 114 mm

2er-Set
Mit Ventil
Inkl. Radkappen

Diese Reifen können durch ein winziges, seitlich angebrachtes Ventil sowohl aufgepumpt als auch entleert werden.

Technische Daten:
Gewicht: 153 g · Modellflugzeug Reifen-Besonderheiten: mit Kunststofffelge · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Ø: 114 mm · Weitere technische Daten: Achs-Ø 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø) 114 mm
Produktabmessung, Ø:
114 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
DU-BRO
Modellflugzeug Reifen-Besonderheiten:
mit Kunststofffelge
Gewicht:
153 g
Produkt-Art:
Modellflugzeug Ballonreifen
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, DU-BRO, 450RV, BigWheel114
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,21*
€ 43,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,83*
€ 41,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,67*
€ 38,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.