Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Horse Corsair F4U RC Motorflugmodell Bausatz 2280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189395-BP
Hersteller:
     Black Horse
Herst.-Nr.:
     BH64
EAN/GTIN:
     4056534046812
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Hauptfahrwerk
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Black Horse Corsair F4U RC Motorflugmodell Bausatz 2280 mm

Corsair F4U / 2280 mm

ARF Fertigmodell
Lackierte GFK Motorhaube
elektrisches Einziehfahrwerk

Die Corsair war ein bedeutendes Jagdflugzeug im zweiten Weltkrieg. Unser Modell der Corsair wurde mit viel Liebe zum Detail rekonstruiert und kann sowohl mit Elektroantrieb oder Verbrennungsmotor geflogen werden. Das majestätische Flugbild überzeugt Piloten und Zuschauer gleichermaßen. Im Lieferumfang ist ein elektrisches Einziehfahrwerk enthalten.

Das im Lieferumfang enthaltene Hauptfahrwerk und Heckfahrwerk sind eine komplette Neukonstruktion und haben mit dem Vorgänger nichts gemeinsam. Auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit wurde besonderer Wert gelegt.

Sie möchten einen Sternmotor einbauen? Kein Problem! Für Sie haben wir hier in der Bildergalerie eine Skizze der Motorhaube inkl. Abmessungen eingefügt.

Ausstattung:
ARF Fertigmodell in Holzbauweise (Lasercut) · Fertig bespannt wie abgebildet · Ideal auch für den Einbau von Sternmotoren · Tragflächen mehrteilig mit Alurohrsteckung · Große Zugangsöffnung von oben (z. B. Akkuwechsel) · elektrisches Einziehfahrwerk mit Federbeinen · Scale Heckfahrwerk mit Fanghaken (einziehbar) · Handbemalte Pilotenpuppe · Räder, Anlenkungen, Kleinteile · Reich bebilderte Anleitung.

Technische Daten:
Gewicht: 9000 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 1800 mm · Spannweite (Details): 2280 mm · Startmasse: 11.200 kg · Tragflächen-Belastung: 93.02g/dm² · Tragflächen-Inhalt: 94.6 dm² · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja · Weitere technische Daten: R/C Funktionen: Seiten-, Höhen-, Querruder, Landeklappen, Fahrwerk, Motor · Kanäle: 6 Kanäle/9 Servos · Antrieb: Elektroantrieb oder Benzinmotor ab 60cc

Lieferumfang:
Baukasten.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1800 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
Black Horse
Klasse:
C4
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Startmasse:
11.200 kg
Modellausführung:
Bausatz
Spannweite (Details):
2280 mm
Tragflächen-Belastung:
93.02g/dm²
Tragflächen-Inhalt:
94.6 dm²
Gewicht:
9000 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Flugmodellbau Zubehör sonstiges, Zubehör Flugmodellbau sonstiges, flugmodellbau hauptfahrwerk, Black Horse, BH64, Corsair F4U, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.144,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,38*
€ 1.612,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.330,30*
€ 1.583,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,21*
€ 1.485,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,25*
€ 1.411,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.144,03*
€ 1.361,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master
C6559
ab € 32,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.