Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler C4851 RC Motorflugmodell Bausatz 1430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189394-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C4851
EAN/GTIN:
     4056534046676
Suchbegriffe:
Pichler
C4851
Flugmodell
Motorflieger
Pichler C4851 RC Motorflugmodell Bausatz 1430 mm

Seeadler (Combo) / 1430 mm

Robuster EPP Schaum
Fertig bedruckte und gefräste Schaumteile
Extrem leicht und superstabil

Die Vögel kommen! Dieses Flugmodell wurde von einem echten Vogel abgeleitet und in robuster EPP Bauweise entwickelt. Der Rumpf in Kastenbauweise ist mit Sperrholz verstärkt und der große Flächeninhalt gewährleistet in Verbindung mit dem V-Leitwerk ein vorbildgetreues Flugbild. Das Modell eignet sich hervorragend für gemütliches Segeln und kann sogar bei stärkerem Wind geflogen werden.

Achtung: Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Vögel. Es kann durchaus sein, daß Vögel aus Neugier Ihrem Modell in der Luft folgen.

Ausstattung:
Material robuster, leichter EPP Schaum (kein Styropor) · Fertig bedruckte und gefräste Schaumteile · Geringer Montageaufwand, weit vorgefertigt · Extrem leicht und trotzdem superstabil · Wenig Teile, schnell zu montieren · Ausführliche, reich bebilderte Anleitung.

Technische Daten:
Gewicht: 580 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 760 mm · Spannweite (Details): 1430 mm · Startmasse: 0.750 kg · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja · Weitere technische Daten: R/C Funktionen: Querruder, V-Leitwerk, Motor

Lieferumfang:
Modellbausatz Seeadler, # C4850,MASTER Servo S2112, # C5185 /x4,Brushless Motor PULSAR 15, # C5294,Brushless Regler PULSAR A-20, # C5576,Luftschraube PiCon 8x4, # C5746.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
760 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
500 g - 1999 g
Marke:
Pichler
Klasse:
C4
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Startmasse:
0.750 kg
Modellausführung:
Bausatz
Spannweite (Details):
1430 mm
Gewicht:
580 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.