Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 8851301 Mikroskop Junior 40x-640x orange Kinder-Mikroskop Monokular 640 x Durchlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188045-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8851301
EAN/GTIN:
     4007922039299
Suchbegriffe:
Bresser Optik
8851301
Mikroskop Junior 40x-640x orange
Microskope
Bresser Optik Mikroskop Junior 40x-640x orange Kinder-Mikroskop Monokular 640 x Durchlicht

BRESSER Junior Mikroskop mit Zoomokular 40x - 640x Vergrößerung

Einsteigermikroskop mit LED Durchlichtbeleuchtung
Vergrößerung: 40x - 640x, Zoom-Okular
Überall einsetzbar dank Batteriebetrieb
Geringes Gewicht, praktisch für den mobilen Einsatz
Lieferumfang: Mikroskop, 3 x AA Batterien, Anleitung

Das BRESSER Junior Mikroskop 40x - 640x eignet sich perfekt für Einsteiger zur Erforschung des Mikrokosmos!
Das Mikroskop verfügt über eine LED Durchlichtbeleuchtung.

Durchlicht? Was heißt das?
Bei diesem Mikroskoptyp wird die zu beobachtende Probe nicht von oben beleuchtet, sondern die Lichtquelle liegt hinter der Probe und scheint durch diese hindurch. Daher werden besonders dünn geschnittene Präparate benötigt.

Unsere Empfehlung
Mit dem optional erhältlichen smarten Mikroskopiezubehör von BRESSER Junior (Art.nr.: 8859480) kannst du solche Präparate selbst herstellen. Und für die ganz Ungeduldigen enthält das optionale Zubehörset auch bereits fertige Präparate zum sofortigen Untersuchen dabei.

Technische Daten:
Bauart (Mikroskope): Monokular · Beleuchtungsart (Mikroskope): Durchlicht · Betriebsspannung (LOV): Mignon-Batterie (3x), inkl. · Herstellerfarbe: Orange · Leuchtmittel-Typ: LED · Optische Vergrößerung (max.): 640 x · Optische Vergrößerung (min.): 40 x

Lieferumfang:
Mikroskop,3x AA Batterien,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Orange
Marke:
Bresser Optik
Optische Vergrößerung (max.):
640 x
Optische Vergrößerung (min.):
40 x
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
orange
Bauart (Mikroskope):
Monokular
Beleuchtungsart (Mikroskope):
Durchlicht
Betriebsspannung (LOV):
Mignon-Batterie (3x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Kinder-Mikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.