| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2187798-BP Herst.-Nr.: 200546 EAN/GTIN: 4260479718240 |
| |
|
| | |
| Aerotec Reifenfüller LCD PRO ungeeicht mit 85 cm Schlauch
Der Aerotec Reifenfüller LCD ungeeicht verfügt über ein großes digitales Display und ermöglicht somit ein einfaches Ablesen des Meßwertes Die Anzeige des Meßbereiches kann wahlweise in bar, PSI oder Kpa erfolgen Der extra lange Schlauch garantiert ein komfortables Arbeiten und Bewegungsfreiheit
Ausstattung: Gut ablesbares Digitalmanometer · 85 cm Gummischlauch mit Autoadapter · Anzeige in bar, PSI und Kpa · Ungeeicht · Stromversorgung: Knopfzelle CR2032 (Im Lieferumfang enthalten) · Material: Aluminium · Anschluss: Standard SK Nippel · Druck: max. 16 bar.
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 16 bar · Gewicht: 0.575 kg · Produkt-Art: Druckluft-Reifenfüller
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Marke: | Aerotec | Betriebsdruck (max.): | 16 bar | Gewicht: | 0.575 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Reifenfüller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser, Aerotec, 200546, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 42,20* | € 55,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 43,53* | € 55,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 44,27* | € 56,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,10* | € 57,05* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,85* | € 72,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|