Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 2005306 Druckluft-Sicherheitskupplung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2187769-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2005306
EAN/GTIN:
     4260479719629
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
Aerotec 2005306 Druckluft-Sicherheitskupplung 1 St.

Aerotec EASY SAVE PRO Sicherheitskupplung 1/2 Zoll IG

Einhand-Sicherheitskupplung
Sicherheit durch zweifacher Verriegelung
Universelles Stecknippelsystem
Innenliegendes Edelstahlventil

Ausstattung:
Keine Verletzungsgefahr mehr durch Schlauchschlag · Das erste Zurückschieben der Hülse bewirkt das Schließen des Kupplungsventils, so dass die komprimierte Luft entweichen kann · Durch das zweite Zurückschieben der Hülse wird die Verbindung dann endgültig gelöst · Mit Handschuhen leicht zu bedienen · Max. 2000 NL Durchsatz · Außenmaterial vernickelt · Anschluss: 1/2 Zoll IG.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
Aerotec
Produkt-Art:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, druckluft-sicherheitskupplung innengewinde 1/2, druckluft sicherheitskupplung, druckluft-sicherheitskupplung 1/2", Aerotec, 2005306, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,02*
€ 25,46*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 25,47*
€ 3,50*
ab € 34,48*
€ 44,45*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 38,28*
€ 49,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.