Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office 058923 Blindnietzange 290 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2182744-BP
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     058923
EAN/GTIN:
     4009729058923
Suchbegriffe:
Blindnietmutter-Pistole
Blindnietmutternpistole
Blindnietzange
Handnietzange
Novus 058923 Blindnietzange 290 mm

Blindnietzange N-30

Robuste Profi-Blindnietzange für Arbeiten beim Heimwerken und in der Werkstatt.

Ausstattung:
Verarbeitet Aluminium, Stahl und Kupfer Blindniete bis 5 mm Ø
Langlebiger Gerätekörper aus Aluminium und robustem stahlgeschmiedeten Hebel
Rückholfelder für einfachen Dornauswurf
Ergonomische Griffgestaltung
4 integrierte Wechsel-Mundstücke an der Nietzange
Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
1-Hand Bedienung dank integrierter Rückholfelder

Technische Daten:
Anzahl Mundstücke: 4 · Gewicht: 513 g · Nietdurchmesser (max.): 5 mm · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Weitere technische Daten: N-30

Lieferumfang:
Profi-Blindnietzange · Montageschlüssel · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Novus Office
Nietdurchmesser (max.):
5 mm
Anzahl Mundstücke:
4
Gewicht:
513 g
Produkt-Art:
Blindnietzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,17*
€ 50,29*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,36*
€ 50,30*
€ 5,90*
ab € 39,17*
€ 51,27*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 59,79*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 70,14*
€ 87,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.