Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22407 Mercedes Benz Arocs Elektro RC Modell-LKW RtR Inkl. Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2182529-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22407
EAN/GTIN:
     4260631420431
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Amewi 22407 Mercedes Benz Arocs Elektro RC Modell-LKW RtR Inkl. Akku und Ladegerät

Mercedes Benz Arocs LKW-Kipper RtR

10 Kanäle steuerbar
Inkl. Soundfunktion
Originalgetreue Simulation aller Funktionen

Tolles Scale Modell eines Mercedes Arocs Kippers. Arocs ist die Bezeichnung der berühmten LKW Baureihe der Marke Mercedes-Benz der Daimler AG. Die Arocs Baustellenfahrzeuge wurden erstmalig 2013 vorgestellt und sind seitdem auf vielen Baustellen weltweit zu finden. Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Robustheit zeichnen sie aus. Bei diesem lizenziertem Modell lassen sich fast alle Funktionen wie beim großen Bruders ansteuern und dadurch die Herzen der Scaler Fans höher schlagen. Das Modell verfügt über einen 4WD Antrieb und ein gekapseltes Getriebe. Es ist daher vor Spritzwasser geschützt und somit auch voll geländetauglich. Der Aufbau und die Lackierung entsprechen bei diesem hochwertigen Modell dem Original. Das macht dieses Modell in Ausführung und Darstellung besonders. Das Modell wird RTR (ready to run) ausgeliefert und der Lieferumfang beinhaltet alles, was für den Betrieb erforderlich ist. (außer die Batterien für den Sender)

Ausstattung:
10 Kanäle steuerbar
2,4GHz System (störungssicher)
Funktionen: vorwärts / rückwärts / rechts
Links, Sound an / aus, Licht, Mulde separat steuerbar
7,2 V NiMH-Akku 400 mAh
Übertragungsreichweite: ca. 30 Meter

Technische Daten:
Automodellbau-Besonderheiten: Inkl. Akku und Ladegerät · Fahrzeit (Autos): 20 min · Gewicht: 2600 g · Ladezeit: 90 min · Modell-Art: Baufahrzeug · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 181 mm · Produktabmessung, Länge: 422 mm

Lieferumfang:
LKW-Modell,Fernsteueranlage,Fahrakku,USB-Ladegerät,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 422 x 152 x 181 mm
Produktabmessung, Höhe:
181 mm
Produktabmessung, Länge:
422 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Marke:
Amewi
Fahrzeit (Autos):
20 min
Automodellbau-Besonderheiten:
Inkl. Akku und Ladegerät
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Baufahrzeug
Ladezeit:
90 min
Modellausführung:
RtR
Gewicht:
2600 g
Produkt-Art:
RC Modell-LKW
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,07*
€ 107,67*
€ 6,78*
ab € 88,27*
€ 107,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 92,48*
€ 112,78*
€ 3,50*
ab € 94,04*
€ 114,22*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 97,13*
€ 119,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.