Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PLC-2400C iPad/iPhone/iPod Ladegerät 12 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 2400 mA Anzahl Ausgänge: 1 x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181380-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10906900
EAN/GTIN:
     4053199993611
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
VOLTCRAFT PLC-2400C iPad/iPhone/iPod Ladegerät 12 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 2400 mA Anzahl Ausgänge: 1 x USB,Apple Lightning-Stecker

USB-Ladenetzteil PLC-2400C

5 V/DC
USB-Ausgang bis 2400 mA nutzbar
Leistung 12 W
Lädt alle USB-ladefähigen Geräte
Intelligente Geräteerkennung für schnelles und schonendes Laden
inkl. Lightning-Ladekabel

Das netzbetriebene Ladenetzteil ermöglicht mit dem Hochstrom-USB-Ausgang den Anschluss von schnellleadefähigen Geräten wie iPad® etc. Ein Ladekabel mit Lighning-Stecker liegt dem Gerät bei. Das Kabel kann auch an jeden beliebigen USB-Anschluss verwendet werden.

Ausstattung:
Hochstromfähiger USB-Ausgang · Lightning-Ladekabel beiliegend.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (Details): 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2400 mA · Ausgangsstrom max. je Kanal: 2400 mA · Ausgänge: USB,Apple Lightning-Stecker · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 45 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 12 W · Netzteiltyp: getaktet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Weitere technische Daten: Kabellänge: 100 cm

Lieferumfang:
Lightning-Adapterkabel 1 m · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (Anzahl x Strom):
1 x 2400 mA
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.4 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
PLC-2400C
Ausgangsstrom (max.):
2400 mA
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgänge:
USB | Apple Lightning-Stecker
Ausgangsstrom max. je Kanal:
2400 mA
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
12 W
Ausgangsspannung (Details):
5 V/DC
Netzteiltyp:
getaktet
Gewicht:
45 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
iPad/iPhone/iPod Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
231
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 23,72*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,29*
€ 45,85*
€ 3,50*
ab € 39,30*
€ 53,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.