Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-10906535 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - 5.5 mm 2.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181307-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10906535
EAN/GTIN:
     4053199994809
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
VOLTCRAFT VC-10906535 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - 5.5 mm 2.5 mm 1 St.

DC-Anschlusskabel

Niedervolt-Stecker


Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 2 m · Schaft-Länge: 9.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Lieferumfang:
DC-Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Produktabmessung, Länge:
2 m
Marke:
VOLTCRAFT
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
rot | schwarz
Herst.-Teilenr.:
VC-10906535
Typ (Hersteller-Typ):
VC-10906535
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Schaft-Länge:
9.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-10906535, 734210, 072018
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 3,27*
Lager 102
1247
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,28*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,72*
€ 8,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.