Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Klinken-Anschlusskabel Klinkenstecker 2.5 mm - offene Kabelenden Mono Polzahl:1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181306-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10906530
EAN/GTIN:
     4053199994793
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-10906530
710252
072045
VOLTCRAFT Klinken-Anschlusskabel Klinkenstecker 2.5 mm - offene Kabelenden Mono Polzahl (num):1 1 St.

Klinken-Anschlusskabel
Klinkenstecker 2.5 mm-offene Kabelenden

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 2.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Audio-Kanäle: Mono · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 1 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Lieferumfang:
1,20 Meter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 2.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
VOLTCRAFT
Herst.-Teilenr.:
VC-10906530
Typ (Hersteller-Typ):
VC-10906530
Polzahl:
1
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Klinken-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,66*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,68*
7 Tage
61
€ 6,99*
ab € 2,70*
€ 4,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.