Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS DC-11M-WT Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180921-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     DC-11M-WT
EAN/GTIN:
     4053199991419
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
TRU COMPONENTS DC-11M-WT Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.

Niedervoltstecker schraubbar, weiß

5.5 mm
2.5 mm


Technische Daten:
AWG: 28 - 12 · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Industrieware: Nein · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Nennstrom: 5 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 40.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
40.5 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
DC-11M-WT
Typ (Hersteller-Typ):
DC-11M-WT
Nennstrom:
5 A
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
AWG:
28 - 12
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, DC-11M-WT, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,90*
Lager 102
172
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,92*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,77*
€ 12,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.