Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Corvette Spektiv 60 x 80 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2179966-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4321001
EAN/GTIN:
     4007922040721
Suchbegriffe:
Spektiv
bresser spektiv
Bresser Optik Corvette Spektiv 60 x 80 mm Schwarz

Spektiv Corvette

Zoomspektiv
Schräger Einblick
Volle Mehrschichtvergütung
Wasserdichtes Gehäuse
Robuste Gummiarmierung
Spektiv um 340° drehbar
Breiter Komfortfokus

Die Spektive der Serie BRESSER Corvette zeichnen sich durch ihre gute Schärfe und die volle Mehrschichtvergütung in Kombination mit Bak-4 Glasmaterial aus. Hierdurch sind sie vor allem zur Natur- und Vogelbeobachtung geeignet. Das wasserdichte Gehäuse rundet die Outdoorfähigkeit dieser Serie nochmals ab. Durch den moderaten Vergrößerungsbereich von 15-45x lässt sich das BRESSER Corvette auch unterwegs gut nutzen, ohne unbedingt ein Stativ mitführen zu müssen. Das Auflegen auf eine Brüstung, einen Querast etc. reicht meistens aus.


Technische Daten:
Bauart (Optik): Porro · Blickwinkel: 2,06 ° · Dämmerungszahl (max.): 40 · Gewicht: 1338 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Nahpunkt: 9 m · Objektiv-Ø: 80 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 470 mm · Pupillenschnittweite: 18 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 36 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 60 x · Vergütung: Volle Mehrschichtvergütung · geometrische Lichtstärke: 16

Lieferumfang:
Spektiv,Transporttasche,Tisch-Stativ,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 470 x 100 x 170 mm
Vergütung:
Volle Mehrschichtvergütung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
470 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung (Bereich):
36 m (max)
Dämmerungszahl:
40 (max)
Marke:
Bresser Optik
Blickwinkel:
2|ツ|06 °
Farbe:
schwarz
Bauart (Optik):
Porro
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
36 m
geometrische Lichtstärke:
16
Nahpunkt:
9 m
Pupillenschnittweite:
18 mm
Dämmerungszahl (max.):
40
Objektiv-Ø:
80 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
60 x
Gewicht:
1338 g
Produkt-Art:
Spektiv
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 4321001, Corvette, Fernrohr, Fernsicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,64*
€ 161,10*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 149,62*
€ 167,87*
€ 3,50*
ab € 160,33*
€ 178,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.