Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Stecker 88005 Anhänger-Steckdose [ - Steckdose 13polig] Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2179635-BP
Hersteller:
     TFA Stecker
Herst.-Nr.:
     88005
EAN/GTIN:
     4025487880057
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
anhänger steckverbindung
TFA Stecker 88005 Anhänger-Steckdose [ - Steckdose 13polig] Kunststoff

Steckdose mit Abschaltautomatik für Nebelschlussleuchte

13-polig
Kunststoff
Dichtung
Entspricht DIN ISO 11446

Die Steckdose von TFA ermöglicht eine Stromversorgung Ihres Anhängers. Zusätzlich ist die Steckerbuchse mit einer Abschaltautomatik ausgestattet.

Technische Daten:
Anschluss (Anhänger): Steckdose 13polig · Betriebsspannung: 12 V · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Anhänger Stecker A auf B:
[ - Steckdose 13polig]
Marke:
TFA Stecker
Anschluss (Anhänger):
Steckdose 13polig
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Anhänger-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: TFA Stecker, 88005, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,50*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 9,51*
6 Tage
40
€ 6,99*
ab € 13,72*
€ 19,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.