Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7DKT08 Digitaler Kompressions-Drucktester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178471-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7DKT08
EAN/GTIN:
     4260625440629
Suchbegriffe:
Kunzer
7DKT08
Autowerkzeug
Autowerkzeuge
Digitaler Kompressions-Drucktester Kunzer 7DKT08

Digitaler Kompressions-Drucktester

PSI, KPA und BAR
Automatische Geräteabschaltung

Ausstattung:
Digitales Manometer mit Schnellkupplung 0-20 bar · Anzeige in PSI/BAR/KPA · Für Otto-Motoren geeignet · Zubehör für den Anschluss an allen Zündkerzengewinden · Display: In PSI, KPA und BAR (z.B. 0 - 300 psi) · Temperaturbereich: 0 bis ca. 50°C · Messschritte: 0,5 PSI; 5 KPA; 0,05 BAR · Genauigkeit: +/- 1% F.S (0 - 200 PSI bei 25°) · +/- 1,5% F.S (mehr als 200 PSI bei 25°)

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Gewicht: 0.966 kg

Lieferumfang:
Adapter M10 x 1,0,M12 x 1,25,M14 x 1,25,M18 x 1,5,Gerades Anschlussstück mit Gummikonus,Gewinkeltes Anschlussstück mit Gummikonus,Adapter-Druckschlauch 500 mm mit Schnellkupplung,Aufbewahrugskoffer

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Kunzer
Betriebsspannung (Details):
Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
0.966 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,02*
€ 140,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 111,60*
€ 140,82*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 186,33*
€ 226,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.