| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2177908-BP Herst.-Nr.: 478707 EAN/GTIN: 4058175665728 |
| |
|
| | |
| Greisinger Ersatzsensor für gelösten Sauerstoff, GMH 56 & GMH 75 GWO 5610
Deutlich geringere Anströmung als bei Vorgänger notwendig Trockene Lieferung für lange Lagerbarkeit möglich Weiterhin kompakte 12 mm Durchmesser!
Standard, für Laboreinsatz, Elektrode wird befüllt geliefert, Lieferung trocken auf Anfrage
Ausstattung: Kabellänge: Sensor mit 2 m Kabel · Ausführung: Zum Anschluss an GMH 5630/-50 und GMH 7500 · Zustand: Sensor nicht befüllt, lange lagerfähig.
Technische Daten: Produkt-Art: Luftsauerstoffsensor
Lieferumfang: Gerät · Betriebsanleitung.
Weitere Informationen: | | Marke: | Greisinger | Produkt-Art: | Luftsauerstoffsensor |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,75* | € 269,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,68* | € 269,58* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 232,07* | € 274,89* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,75* | € 438,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|