Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 102772 VPP 250/25G-SG Schwerlast-Rad Rad-Durchmesser: 250 mm Tragfähigkeit (max.): 295 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VPP_250_25G-SG_102772.jpg
VPP_250_25G-SG_102772.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2175897-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     102772
EAN/GTIN:
     4047526102777
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Blickle 102772 VPP 250/25G-SG Schwerlast-Rad Rad-Durchmesser: 250 mm Tragfähigkeit (max.): 295 kg 1 St.

Schwerlast-Rad VPP 250/25G-SG

Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau

Reifen:

• Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• Farbe grau, spurlos

Felge:

• hochwertiges Polypropylen, bruchfest
• Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 25 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Gleitlager · Material: Gummi,Kunststoff · Rad-Durchmesser: 250 mm · Radbreite: 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 295 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
grau
Material:
Gummi | Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
25 mm
Tragfähigkeit (max.):
295 kg
Radbreite:
60 mm
Rad-Durchmesser:
250 mm
Produkt-Art:
Schwerlast-Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, vollgummi-reifen d250mm, Blickle, 102772, VPP 250/25G-SG, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,66*
€ 94,99*
Lager 102
90
Frei Haus
ab € 74,90*
€ 96,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.