Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 105007 VPA 50/8G Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 50 mm Tragfähigkeit (max.): 40 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     102-2175834-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     105007
EAN/GTIN:
     4047526105006
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Blickle 105007 VPA 50/8G Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 50 mm Tragfähigkeit (max.): 40 kg 1 St.

Kunststoff-Rad VPA 50/8G

Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Reifen:

• hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei (Variante elektrisch leitfähig "-EL" Farbe schwarz, kreidend)

Felge:

• hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante "-EL", bruchfest
• Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 8 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Gleitlager · Material: Gummi,Kunststoff · Rad-Durchmesser: 50 mm · Radbreite: 18 mm · Tragfähigkeit (max.): 40 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
grau
Material:
Gummi | Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
8 mm
Tragfähigkeit (max.):
40 kg
Radbreite:
18 mm
Rad-Durchmesser:
50 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, kunststoffrad d=50mm, polyamidrad, gummirolle blickle, Blickle, 105007, VPA 50/8G, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 4,67*
8 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 5,20*
Lager 102
100
1
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.