Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 1016 VLE 255/20-75K Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 250 mm Tragfähigkeit (max.): 450 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLE_255_20-75K_001016.jpg
VLE_255_20-75K_001016.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2175797-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     1016
EAN/GTIN:
     4047526001018
Suchbegriffe:
Schwerlastrad
Schwerlastrolle
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Blickle 1016 VLE 255/20-75K Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 250 mm Tragfähigkeit (max.): 450 kg 1 St.

Rad-Luftreifen VLE 255/20-75K

Schwerlast-Rad mit Super-Elastik-Vollgummireifen

Reifen:

• Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Härte 70 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• Farbe schwarz
• Rad-Ø 250–306 mm: 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste Lauffläche
• Rad-Ø 405–525 mm: 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischenkissen, abriebfeste Lauffläche

Felge:

• schweres Stahlblech, gepresst
• verschraubt, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe oder verstärkter Felgenausführung
• galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
• pannensicher, wartungsfrei

• Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändern

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Kugellager · Material: Gummi,Stahl · Rad-Durchmesser: 250 mm · Radbreite: 85 mm · Tragfähigkeit (max.): 450 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi | Stahl
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
450 kg
Radbreite:
85 mm
Rad-Durchmesser:
250 mm
Produkt-Art:
Rad-Luftreifen
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, schwerlastrollen blickle, schwerlastrolle, schwerlastrolle 250mm, Blickle, 1016, VLE 255/20-75K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,68*
€ 283,95*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 234,49*
€ 284,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,53*
€ 332,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,49*
€ 279,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.