Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 100297 V 200/20K-SG Schwerlast-Rad Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 205 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V_200_20K-SG_100297.jpg
V_200_20K-SG_100297.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2175725-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     100297
EAN/GTIN:
     4047526100292
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Blickle 100297 V 200/20K-SG Schwerlast-Rad Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 205 kg 1 St.

Schwerlast-Rad V 200/20K-SG

Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung, spurlos grau

Reifen:

• Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• Farbe grau, spurlos

Felge:

• Stahlblech, gepresst
• stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst
• galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

• Verschraubte Ausführung

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Material: Gummi,Stahl · Rad-Durchmesser: 200 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 205 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Gummi | Stahl
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
205 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
200 mm
Produkt-Art:
Schwerlast-Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Blickle, 100297, V 200/20K-SG, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,80*
€ 85,47*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 67,01*
€ 86,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.