Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 43752 SE 252/25K Schwerlast-Rad Rad-Durchmesser: 250 mm Tragfähigkeit (max.): 1000 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     102-2175553-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     43752
EAN/GTIN:
     4047526043759
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Schwerlastrad
Blickle 43752 SE 252/25K Schwerlast-Rad Rad-Durchmesser: 250 mm Tragfähigkeit (max.): 1000 kg 1 St.

Schwerlast-Rad SE 252/25K

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper

Reifen:

• hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• geringer Rollwiderstand
• Farbe schwarz
• auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

• dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, dreifach verschweißt
• unempfindlich gegen Schmutz, Stöße und Schläge
• lackiert, Farbe anthrazit

Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 25 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Kugellager · Material: Gummi,Stahl · Rad-Durchmesser: 250 mm · Radbreite: 80 mm · Tragfähigkeit (max.): 1000 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi | Stahl
Achsloch-Durchmesser:
25 mm
Tragfähigkeit (max.):
1000 kg
Radbreite:
80 mm
Rad-Durchmesser:
250 mm
Produkt-Art:
Schwerlast-Rad
Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle blickle, polyamidrad, vollgummi-reifen stahlblechfelge, Blickle, 43752, SE 252/25K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 176,37*
€ 215,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,51*
€ 217,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,48*
€ 312,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.