Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 104661 POEV 160/20K-SG Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 160 mm Tragfähigkeit (max.): 400 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POEV_160_20K-SG_104661.jpg
POEV_160_20K-SG_104661.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2175246-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     104661
EAN/GTIN:
     4047526104665
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Blickle 104661 POEV 160/20K-SG Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 160 mm Tragfähigkeit (max.): 400 kg 1 St.

Kunststoff-Rad POEV 160/20K-SG

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau

Reifen:

• hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• geringer Rollwiderstand
• Farbe grau, spurlos
• auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
• Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Material: Gummi,Kunststoff · Rad-Durchmesser: 160 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 400 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Gummi | Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
400 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
160 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,15*
€ 73,32*
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 57,34*
€ 74,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.