Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 105460 POA 150/12G Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 280 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POA_150_12G_105460.jpg
POA_150_12G_105460.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2175173-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     105460
EAN/GTIN:
     4047526105464
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Blickle 105460 POA 150/12G Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 280 kg 1 St.

Kunststoff-Rad POA 150/12G

Rad aus Polyamid

Rad:

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
• sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
• leichter Lauf auf glatten Böden
• sehr abriebfest
• Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 12 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Gleitlager · Material: Kunststoff,Kunststoff · Rad-Durchmesser: 150 mm · Radbreite: 32 mm · Tragfähigkeit (max.): 280 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
12 mm
Tragfähigkeit (max.):
280 kg
Radbreite:
32 mm
Rad-Durchmesser:
150 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, blickle kunststoffrad, polyamidrad, Blickle, 105460, POA 150/12G, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,04*
€ 18,43*
Lager 102
100
1
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 19,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.