Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 103705 PO 150/20XR Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 400 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PO_150_20XR_103705.jpg
PO_150_20XR_103705.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2175127-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     103705
EAN/GTIN:
     4047526103705
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Blickle 103705 PO 150/20XR Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 400 kg 1 St.

Kunststoff-Rad PO 150/20XR

Rad aus Polyamid

Rad:

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
• sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
• leichter Lauf auf glatten Böden
• sehr abriebfest
• Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Lagerart: Rollenlager · Material: Kunststoff,Kunststoff · Rad-Durchmesser: 150 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 400 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Blickle
Lagerart:
Rollenlager
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
400 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
150 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, blickle kunststoffrad, polyamidrad, Blickle, 103705, PO 150/20XR, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,77*
€ 46,42*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 34,82*
€ 47,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.