Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 106252 LDA-VPA 75K Doppel-Lenkrolle Rad-Durchmesser: 75 mm Tragfähigkeit (max.): 100 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDA-VPA_75K_106252.jpg
LDA-VPA_75K_106252.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2166458-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     106252
EAN/GTIN:
     4047526106256
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller blickle 7...
Blickle 106252 LDA-VPA 75K Doppel-Lenkrolle Rad-Durchmesser: 75 mm Tragfähigkeit (max.): 100 kg 1 St.

Doppel-Lenkrolle LDA-VPA 75K

Apperate-Doppel-Lenkrolle mit Anschraubplatte,
Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Gehäuse: Serie LDA

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• Drehkranz vernietet


Rad: Serie VPA

• Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 101 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Vollgummi · Plattengröße: 60 x 60 mm · Rad-Durchmesser: 75 mm · Radbreite: 25 mm · Schraublochentfernung: 40 x 40/46 x 46 mm · Tragfähigkeit (max.): 100 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Vollgummi
Plattengröße:
60 x 60 mm
Schraublochentfernung:
40 x 40/46 x 46 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
100 kg
Radbreite:
25 mm
Gesamt-Höhe:
101 mm
Rad-Durchmesser:
75 mm
Produkt-Art:
Doppel-Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterolle 75mm, Blickle, 106252, LDA-VPA 75K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,16*
€ 39,67*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 40,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.