Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 103390 BX-PO 200XR Bockrolle Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 400 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     102-2165585-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     103390
EAN/GTIN:
     4047526103392
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
bockrolle ø200 x 50
bockrolle
Blickle 103390 BX-PO 200XR Bockrolle Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 400 kg 1 St.

Bockrolle BX-PO 200XR

Edelstahl-Bockrolle mit Anschraubplatte,
Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie BX

• hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
• sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig


Rad: Serie PO

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 235 mm · Herstellerfarbe: Naturweiß · Lagerart: Rollenlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyamid 6 · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 200 mm · Radbreite: 50 mm · Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm · Tragfähigkeit (max.): 400 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Naturweiß
Marke:
Blickle
Lagerart:
Rollenlager
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid 6
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75-80 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
400 kg
Radbreite:
50 mm
Gesamt-Höhe:
235 mm
Rad-Durchmesser:
200 mm
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: bockrolle blickle, Blickle, 103390, BX-PO 200XR, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,50*
€ 154,56*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 127,28*
€ 156,94*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,48*
€ 193,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.