Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 164772 BSEV 4.00-8 Reifen Rad-Durchmesser: 405 mm Tragfähigkeit (max.): 1140 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSEV_4.00-8_164772.jpg
BSEV_4.00-8_164772.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2165122-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     164772
EAN/GTIN:
     4047526164775
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Gummirolle
Blickle 164772 BSEV 4.00-8 Reifen Rad-Durchmesser: 405 mm Tragfähigkeit (max.): 1140 kg 1 St.

Reifen BSEV 4.00-8

Super-Elastik-Vollgummireifen

Reifen:

• Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Härte 70 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• Farbe schwarz
• Rad-Ø 250–306 mm: 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste Lauffläche
• Rad-Ø 405 mm: 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischenkissen, abriebfeste Lauffläche

Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
• Reifen für die Montage auf die in der Tabelle angegebenen Normfelgen geeignet

• Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändern.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Rad-Durchmesser: 405 mm · Radbreite: 105 mm · Tragfähigkeit (max.): 1140 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Farbe:
schwarz
Tragfähigkeit (max.):
1140 kg
Radbreite:
105 mm
Rad-Durchmesser:
405 mm
Produkt-Art:
Reifen
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle blickle, doppel bockrolle, Blickle, 164772, BSEV 4.00-8, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 253,32*
€ 307,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,78*
€ 311,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,06*
€ 365,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,78*
€ 361,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,78*
€ 346,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,53*
€ 323,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,32*
€ 301,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.