Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 13698 BH-SPO 100K-1 Bockrolle Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 500 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BH-SPO_100K-1_013698.jpg
BH-SPO_100K-1_013698.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2164123-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     13698
EAN/GTIN:
     4047526013691
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen 500kg blickle
schwerlastrollen 500kg
Blickle 13698 BH-SPO 100K-1 Bockrolle Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 500 kg 1 St.

Bockrolle BH-SPO 100K-1

Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie BH

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• schwere Gabel und Bodenplatte


Rad: Serie SPO

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 140 mm · Herstellerfarbe: Naturweiß · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyamid 6 · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 37 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 500 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Naturweiß
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid 6
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
500 kg
Radbreite:
37 mm
Gesamt-Höhe:
140 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Blickle, 13698, BH-SPO 100K-1, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,05*
€ 67,27*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 52,11*
€ 68,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.