Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 146688 BEV 250x60/170-ZDG Bandage Rad-Durchmesser: 250 mm Tragfähigkeit (max.): 660 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEV_250x60_170-ZDG_146688.jpg
BEV_250x60_170-ZDG_146688.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2163753-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     146688
EAN/GTIN:
     4047526146689
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Blickle 146688 BEV 250x60/170-ZDG Bandage Rad-Durchmesser: 250 mm Tragfähigkeit (max.): 660 kg 1 St.

Bandage BEV 250x60/170-ZDG

Elastik-Vollgummi-Bandage, mit Stahleinlage

Bandage:

• hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• geringer Rollwiderstand
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• Farbe schwarz
• stahldrahtarmiert
• für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Gummi,Stahl · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 250 mm · Radbreite: 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 660 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi | Stahl
Plattengröße:
100 x 85 mm
Tragfähigkeit (max.):
660 kg
Radbreite:
60 mm
Rad-Durchmesser:
250 mm
Produkt-Art:
Bandage
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, vollgummi-reifen d250mm, Blickle, 146688, BEV 250x60/170-ZDG, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 94,93*
€ 126,66*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 101,94*
€ 128,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.