Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB3X10IAK AB3X10IAK Abstandsbolzen (Ø x L) 6 mm x 10 mm M3 M3 Polyamid 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163332-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AB3X10IAK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x10 polyamid
abstandsbolzen m3
AB3X10IAK AB3X10IAK Abstandsbolzen (Ø x L) 6 mm x 10 mm M3 M3 Polyamid 1 St.

Abstandsbolzen Außen- und Innengewinde M3

Technische Daten:
Außengewinde: M3 · Innengewinde: M3 · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schlüsselweite: 6 mm · Weitere technische Daten: Länge 10 mm
Länge (Außengewinde) 8 mm
Länge (Innengewinde) 7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(Ø x L) 6 mm x 10 mm
Farbe:
schwarz
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Außengewinde:
M3
Innengewinde:
M3
Material:
Polyamid
Gewinde-Maß:
M3
Schlüsselweite:
6 mm
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, AB3X10IAK, Bolzen, distanzbolzen, distanzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 52.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.