Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schalter Hutschiene Eltako EGS12Z2-UC 4 Schließer 230 V 2 A 500 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162002-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     21400401
EAN/GTIN:
     4010312108031
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoß-Schalter Hutschiene Eltako EGS12Z2-UC 4 Schließer 230 V 2 A 500 W 1 St.

Stromstoß-Gruppenschalter UC. 2+2 Schließer nicht potenzialfrei 5A/250V AC

Aktor UC. Stromstoß-Gruppenschalter für Zentralsteuerung für zwei 230V-Motoren. Stand-by-Verlust nur 0,05 - 0,9 Watt. Die Steuerspannung an den Klemmen A3 bis A8 muss das gleiche Potenzial haben. Dieser Stromstoß-Gruppenschalter setzt die Befehle der Sensorrelais oder von Schaltern und Tastern um und schaltet je nach Einstellung der Drehschalter auf der Frontseite zwei 230V-Motoren. 1/2 = Motor 1, 3/4 = Motor 2. Die Funktionsweise entspricht völlig dem Stromstoß-Gruppenschalter EGS12Z-UC, in welchem ein Motor-Trennrelais MTR12-UC integriert ist.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 4 Schließer · Montageart (Relais): Hutschiene · Produkt-Art: Stromstoß-Schalter · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Schaltleistung (max.): 500 W · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 2 A · Typ (Hersteller-Typ): EGS12Z2-UC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Marke:
Eltako
Kontaktart (LOV):
4 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
EGS12Z2-UC
Betriebsspannung:
230 V
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Schaltleistung (max.):
500 W
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, stromstoßrelais eltako, din-schienen schaltnetzteil, stromstoßrelais ac, Eltako, 21400401, EGS12Z2-UC, Jalousieaktor, Rollladenaktor
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 44,78*
€ 56,55*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 45,54*
€ 57,45*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 46,23*
€ 58,44*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 46,70*
€ 58,90*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 75,98*
€ 92,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.