Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schalter Hutschiene Eltako EGS12Z-UC 2 Schließer 230 V 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2161996-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     21200401
EAN/GTIN:
     4010312107737
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoß-Schalter Hutschiene Eltako EGS12Z-UC 2 Schließer 230 V 2 A 1 St.

Stromstoß-Gruppenschalter UC, 1+1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC

Aktor UC. Stromstoß-Gruppenschalter für Zentralsteuerung für 1 Motor oder für Motor-Relais. Stand-by-Verlust nur 0,05 bis 0,4 Watt. Dieser Stromstoß-Gruppenschalter setzt die Befehle der Sensorrelais oder von Schaltern und Tastern um und schaltet je nach Einstellung der Drehschalter auf der Frontseite einen Motor, Motor-Trennrelais MTR12-UC oder DC-Motorrelais . Die Steuerspannung an den Klemmen A3 bis A8 muss das gleiche Potenzial wie die Versorgungsspannung haben. Das Funktionsprinzip dieses Stromstoß-Gruppenschalters besteht darin, dass einerseits impulsweise auf, halt, ab, halt (Kontakt 1 geschlossen - beide Kontakte geöffnet - Kontakt 2 geschlossen - beide Kontakte geöffnet) gesteuert werden kann, andererseits über zusätzliche Steuereingänge gezielt auf oder ab gewählt werden kann. Dynamisch bezeichnet Steuereingänge, bei denen ein Impuls von mind. 20ms genügt, um einen Kontakt zu schließen. Statisch ist ein Steuereingang, bei dem der Kontakt nur solange geschlossen ist, wie der Steuerbefehl anliegt. Die Bezeichnungen auf und ab gelten für Rollladen, Jalousien und Rollos.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Montageart (Relais): Hutschiene · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 2 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Marke:
Eltako
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
EGS12Z-UC
Betriebsspannung:
230 V
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, stromstoßrelais eltako, din-schienen schaltnetzteil, stromstoßrelais ac, Eltako, 21200401, EGS12Z-UC, Jalousieaktor, Rollladenaktor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.