Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2161983-BP Herst.-Nr.: 21110020 EAN/GTIN: 4010312100509 |
| |
|
| | |
| Stromstoß-Schalter Hutschiene Eltako S12-110-24V 1 Öffner,1 Schließer 24 V 10 A 2300 W 1 St.
Stromstoßschalter 24V. 1 Schließer + 1 Öffner 16A/250V AC
Elektromechanischer Stromstoßschalter mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6W. Kontaktabstand 3mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt größer als 6mm. Für den Anschluss an ein SELV-Netz geeignet.
Technische Daten: Betriebsspannung: 24 V · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Montageart (Relais): Hutschiene · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schaltleistung (max.): 2300 W · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Tiefe: | 55 mm | Marke: | Eltako | Kontaktart (LOV): | 1 Öffner | 1 Schließer | Montageart (Relais): | Hutschiene | Typ (Hersteller-Typ): | S12-110-24V | Betriebsspannung: | 24 V | Schaltstrom (max.): | 10 A | Schaltspannung (max.): | 250 V/AC | Schaltleistung (max.): | 2300 W | Produkt-Art: | Stromstoß-Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 16,53* | € 22,63* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,62* | € 22,76* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,41* | € 23,84* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,75* | € 24,21* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,66* | € 38,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|