Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0510369 T2-Ring Canon 1,5mm Lichtweg Okularadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160665-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0510369
EAN/GTIN:
     4007922039527
Suchbegriffe:
Explore Scientific
0510369
T2-Ring Canon 1
5mm Lichtweg
Teleskop Adapter T2-Ring Canon 1,5mm Lichtweg

Spezial T2-Ring - M42x0.75mm innen
T2-Ring mit extrem kurzen Lichtweg von nur 1,5mm
Bei knapper Fokuslage verwendbar
Direkter Anschluss an das Canon DSLR Bajonett
Gefertigt aus Edelstahl

Dieser spezial T2-Ring für Canon Spiegelreflex-Kameras bietet einen extrem kurzen Lichtweg von nur 1,5mm. Reguläre T2-Ringe benötigen ca. 11-12mm Lichtweg und bei knapper Fokallage sind dies die entscheidenden Millimeter Unterschied, um noch in den Fokus zu kommen.

Technische Daten:
Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Okularadapter · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 65 x 7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Explore Scientific
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Okularadapter
Weitere Suchbegriffe: Fernglaszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.