Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0510321 MPCC ED APO T2 für Nikon DSLR Kameras Bildfeldebner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160658-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0510321
EAN/GTIN:
     4007922198101
Suchbegriffe:
Explore Scientific
0510321
MPCC ED APO T2 für Nikon DSLR Kamer...
Fernglaszubehör
Bildfeldebner MPCC ED APO T2 für Nikon DSLR Kameras

Beseitigt die Bildfeldkrümmung von ED APO Teleskopen mit f6
Die Bildschärfe am Rand wird drastisch gesteigert
2 Zoll/50,8mm Steckanschluss mit Filtergewinde
T2 Gewindeanschluss (M42x0,75mm)
Volle Multi-Vergütung auf allen Linsenoberflächen
Auch für diverse Cassegrains einsetzbar
Gehäuse aus Edelstahl

Das Bildfeld vieler Teleskope ist nicht plan, sondern gekrümmt. Damit ist nur der Bereich in der Mitte optimal fokussiert - der Rand wird unscharf. Das menschliche Auge kann diese Bildeigenschaft in der Regel kompensieren, eine Kamera zeigt jedoch zum Bildfeldrand hin immer größere Unschärfe. Der Explore Scientific 2" Multi Purpose Curvature Corrector/ Bildfeldebner beiseitigt die Bildfeldkrümmung bei vielen Teleskopen, wie z.B. den Explore Scientific ED Apos. Die Bildschärfe am Rand wird dadurch drastisch gesteigert. Kann nicht nur mit Explore Scientific Apos, sondern mit vielen anderen Apos und Cassegrains verwendet werden. Dieser Bildfeldebner kann durch den universellen T2-Gewinde-Anschluss auch für andere Kameratypen verwendet werden. Hierfür ist dann allerdings ein optionaler kameraspezifischer T2-Ring erforderlich.

Technische Daten:
Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produkt-Art: Bildfeldebner · Weitere technische Daten: Okularaufnahme 50.8 mm

Lieferumfang:
Bildfeldebner · T2-Ring · Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Explore Scientific
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Produkt-Art:
Bildfeldebner
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.