Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific MN-152 David H. Levy Kometenjäger Spiegel-Teleskop Newton Vergrößerung 25 bis 300 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160650-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     4852740
EAN/GTIN:
     4007922154251
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Explore Scientific MN-152 David H. Levy Kometenjäger Spiegel-Teleskop Newton Vergrößerung 25 bis 300 x

Teleskop MN-152 David H. Levy Kometenjäger

Hochkorrigiertes Maksutov Newton Teleskop
Carbonfasertubus für niedriges Gewicht
Fast keinen Fokusdrift während Temperaturänderungen
Teleskop visuell und fotografisch bis APS-C
Handgriff mit Montagemöglichkeit für Kamera
Ausgezeichneter 8x50 Sucher mit kabelloser, dimmbarer Beleuchtung

Hochkorrigierte Optik für Weitfeldbeobachtung und Astrofotografie. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem berühmten "Kometenjäger" David H. Levy.
Das Maksutov-Newton System hat bauartbedingt gegenüber dem klassischen Newton Vor- und Nachteile. Außer dem höheren Preis ist der Nachteil das gegenüber dem klassischen Newton größere Gewicht - die dicke Meniskuslinse an der vorderen Öffnung schlägt hier zu Buche. Der Hauptvorteil des Maksutov-Newton gegenüber dem klassischen Newton ist seine Randschärfe. Newton-Teleskope sind nur in der absoluten Bildmitte richtig scharf - außerhalb der Bildmitte zeigen diese Teleskope einen dominanten Bildfehler, das sogenannte Koma. Das ist systembedingt - hat also nichts mit Fertigungstoleranzen zu tun und gilt entsprechend für alle Marken. Das Koma "verzieht" den Sternpunkt - er bekommt einen Schweif, wie ein kleiner Komet. Das hat den Verlust von Bildschärfe und Kontrast zur Folge. Der Maksutov-Newton weist diesen Fehler in erheblich geringerem Maße auf - damit sinkt er für die meisten Einsatzzwecke unter die Sichtbarkeitsgrenze. Das Ergebnis ist ein deutlich schärferes Bild - für visuelle Beobachtung genauso wie für Fotografie mit digitalen Spiegelreflexkameras. Das Maksutov-Newton ist deswegen ein fast ideales Allround-Teleskop, das ohne zusätzliche Korrektoren über das Feld scharf abbildet.

Ausstattung:
Hochkorrigiertes Maksutov Newton Teleskop
Carbonfasertubus für niedriges Gewicht
Fast keinen Fokusdrift während Temperaturänderungen
Teleskop visuell und fotografisch bis APS-C
Handgriff mit Montagemöglichkeit für Kamera
44 mm Universalschwalbenschwanzplatte (passend für Vixen SP/GP; Meade LXD75; Skywatcher EQ5; Bresser EXOS I/II) mit Klemmfläche aus rostfreiem Edelstahl
Ausgezeichneter 8x50 Sucher mit kabelloser, dimmbarer Beleuchtung
Enhanced Multilayer Desposition (EMD) Vergütung

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 0.77 Bogensekunden · Bauart (Optik): Newton · Brennweite (Details): 731 mm · Gewicht: 7900 g · Material: Carbon · Okularaufnahme: 50.8 mm · Produktabmessung, Länge: 825 mm · Produktabmessung, Ø: 180 mm · Spiegel-Durchmesser (Optik): 152 mm · Vergrößerung (max.): 300 x · Vergrößerung (min.): 25 x · Vergütung: Enhanced Multilayer Desposition (EMD) · Öffnungsverhältnis: 4,8

Lieferumfang:
Teleskop · Hochwertiger 8x50 Sucher · Rohrschellen · Handgriff · 25 mm Okular · 44 mm Universalschwalbenschwanzplatte · Verlängerung für Fokussierer · Carbon-Tauschutz · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 180 mm x 825 mm
Vergütung:
Enhanced Multilayer Desposition (EMD)
Produktabmessung, Ø:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
825 mm
Brennweite (Details):
731 mm
Vergrößerung:
25 bis 300 x
Marke:
Explore Scientific
Material:
Carbon
Bauart (Optik):
Newton
Spiegel-Durchmesser (Optik):
152 mm
Okularaufnahme:
50.8 mm
Vergrößerung (max.):
300 x
Vergrößerung (min.):
25 x
Auflösungsvermögen:
0.77 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
4|ツ|8
Gewicht:
7900 g
Produkt-Art:
Spiegel-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: Explore Scientific, 4852740, MN-152 David H. Levy Kometenjäger, Sternbeobachtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 978,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,09*
€ 1.280,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,45*
€ 1.267,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,39*
€ 1.227,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,15*
€ 1.198,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,58*
€ 1.164,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.