Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Messier AR-90L/1200 EXOS-2/EQ5 Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 30 bis 180 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160645-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4790128
EAN/GTIN:
     4007922054193
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Bresser Optik Messier AR-90L/1200 EXOS-2/EQ5 Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 30 bis 180 x

Teleskop Messier AR-90L/1200 EXOS-2/EQ5

Hochwertiges Linsenteleskop für Planetenbeobachtung
Prismenschiene (44 mm)
6x30 Sucherfernrohr mit Fadenkreuzokular
Stabile äquatoriale EXOS-2 Montierung
Höhenverstellbares Dreibeinstativ von 108 cm Höhe

Hervorragend geeignet für den Einstieg in die Astronomie: 90 mm Öffnung bieten rund 200 Mal mehr Licht als das bloße Auge!

Beobachten Sie Krater, Täler und Rillen auf dem Mond in fast 400.000km Entfernung so, als ob Sie ganz nah dran sind! Das MESSIER AR-90L bietet Ihnen detailgetreue Abbildungen aber nicht nur des Mondes: Nehmen Sie die Millionen Kilometer weit entfernte Teilung der Saturnringe unter die Lupe oder entdecken Sie den "Grossen Roten Fleck" des Jupiter, einen gewaltigen Wirbelsturm in dessen Atmosphäre. Verfolgen Sie die Jahreszeiten auf dem Mars und erkennen Sie die Sichel der Venus.
Das MESSIER AR-90L sammelt bereits ein Mehrfaches an Licht verglichen mit dem Gerät, mit dem Galileo Galilei vor fast vierhundert Jahren seine berühmten Entdeckungen machte.
Die fest installierte Tauschutzkappe vermindert eventuell auftretende Taubildung und verhindert das Einfallen von seitlichem Streulicht, was den Kontrast der Abbildung zusätzlich erhöht.
An der Rohrschelle des AR-90L/1200 befindet sich eine GP-Prismenschiene zum Befestigen an der Montierung.

EXOS-2 Montierung und Stativ.
Das Einsteiger-Segment der BRESSER Messier Serie. Auf der BRESSER EXOS-2 sind die kleineren Optiken stabil montiert. Vorbei sind die Zeiten, als preisbewussten Kunden der Einstieg in die Astronomie von unterdimensionierten Montierungen erschwert wurde. Die EXOS 2 mit robustem Stahlstativ trägt die angebotenen Optiken bis zu einem Gewicht von 13kg für visuelle Beobachtung stabil und ohne Wackelei. Für noch mehr Komfort bei der Beobachtung lässt sich die Montierung mit einem Motor-Set für die RA-Achse und DEC-Achse nachrüsten. So behalten Sie das Himmelsobjekt immer im Okular, ohne das Teleskop von Hand dem Lauf der Sterne nachführen zu müssen.

Ausstattung:
Hochwertiges Linsenteleskop für Planetenbeobachtung
Prismenschiene (44 mm)
6x30 Sucherfernrohr mit Fadenkreuzokular
Stabile äquatoriale EXOS-2 Montierung
Höhenverstellbares Dreibeinstativ von 108 cm Höhe
Für Optiken mit GP-Level Prismenschienen
Kann mit einem RA+DEC Motor-Set nachgerüstet werden
1,25" Zahnstangenfokussierer
Hochwertige Kugellager

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 1.53 Bogensekunden · Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 1200 mm · Feinbewegung: manuell · Gewicht: 14.8 kg · Linsen-Durchmesser: 90 mm · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Äquatorial · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Breite: 1000 mm · Produktabmessung, Höhe: 1700 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Vergrößerung (max.): 180 x · Vergrößerung (min.): 30 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Öffnungsverhältnis: 13,3

Lieferumfang:
Messier,26 mm Super Plössl Okular (31,7mm / 1,25"),Zenitspiegel (31,7mm / 1,25"),Rohrschelle mit Prismenschiene (44 mm Universalschwalbenschwanz für GP/EQ5/LXD75),6x30 Sucherfernrohr,Äquatoriale EXOS 2 Montierung,Stahlrohrstativ,Gegengewicht 2 kg,Astronomie PC Software Stellarium,Drehbare Sternkarte,Gegengewicht,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 1000 x 1700 mm
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Produktabmessung, Höhe:
1700 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
1000 mm
Brennweite (Details):
1200 mm
Vergrößerung:
30 bis 180 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
180 x
Vergrößerung (min.):
30 x
Linsen-Durchmesser:
90 mm
Auflösungsvermögen:
1.53 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
13|ツ|3
Gewicht:
14.8 kg
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 04007922054193, Bresser Optik, 4790128, Messier AR-90L/1200 EXOS-2/EQ5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,03*
€ 652,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,89*
€ 649,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,31*
€ 640,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,58*
€ 615,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,34*
€ 585,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.