Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Messier NT-203s/800 EXOS-2 GoTo Spiegel-Teleskop Äquatorial Newton Vergrößerung 20 bis 400 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160641-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4703809
EAN/GTIN:
     4007922199405
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
BRESSER Messier NT-203s/800 EXOS-2 GOTO

Äquatoriale Montierung mit stabilem Dreibeinstativ
Startracker GoTo System für automatisierte Suche
Präzise Nachführung dank hochwertiger Kugellager
Hochwertiger Photo-Newton mit schnellem Öffnungsverhältnis

Die BRESSER Messier Newton Teleskope haben sich in den letzten Jahren als zuverlässige Arbeitspferde auch für die Astrophotografie etabliert. Mit den neuen Messier NT-203s/800 mit Hexafoc können wir nun eine neue Generation dieser Geräte vorstellen. Die Photo Newtons mit parabolischen Hauptspiegel erlauben mit Ihrem schnellem Öffnungsverhältnis von 203mm (8") f/3.9 tiefere Aufnahmen bei gleicher Belichtungszeit. Der große 85mm Fangspiegel sorgt für eine optimale Bildfeldausleuchtung. Der hochwertige 2,5" Hexafoc- Fokussierer sorgt für problem - und vignettierungsfreies Fotografieren, Rohrschellen mit 44mm Universal-Schwalbenschwanzschiene und Tragegriff mit Montagemöglichkeit für einen Fotoapparat sowie ein ausgezeichneter heller Sucher mit Fadenkreuz, runden das Bild dieser hochwertigen Geräte ab. Der Hexafoc Fokussierer kann problemfrei mit einer 10:1 Untersetzung (Art.Nr.: 0625720) nachgerüstet werden.

Montierung, Stativ & Handbox mit Computer.
Diese deutsche Montierung ist mit Nachführmotoren in beiden Achsen ausgestattet, die astronomische Objekte genauestens nachführen und positionieren können. Die Handbox mit GoTo-Funktion steuert die Montierung genau und zuverlässig. Präzisionsgetriebe in beiden Achsen erlauben den Betrieb mit einem Minimum an Getriebespiel bei allen der neun möglichen Geschwindigkeiten. Der Batteriepack (12 V) wird bequem auf dem Ablagetisch befestigt und nimmt 8 Batterien der Größe „D“ auf. Zur Montierung gehört ein solides verarbeitetes Stahlrohrstativ mit hoher Standfestigkeit und ist belastbar mit optischen Tuben bis zu 13 kg Gewicht. Die GoTo-Steuerung Himmelsbeobachtung einfach per Knopfdruck!
Mit dem Bresser Startracker GoTo System sind Sie auch als interessierter Einsteiger in wenigen Minuten in der Lage, Himmelsobjekte zu beobachten, die Sie ohne GoTo nur schwer oder gar nicht aufgefunden hätten! Einfach per Knopfdruck sucht das GoTo System für Sie Planeten, Nebel oder Galaxien und positioniert Ihr Teleskop vollautomatisch. Die Datenbank des GoTo System hält über 100.000 Himmelsobjekte für Sie parat. Beobachten Sie mit einer Optik aus der Messier-Serie mit GoTo System Himmelsobjekte ohne langes Suchen, oder fotografieren Sie lichtschwache Objekte, die Sie mit klassischen Aufsuchmethoden nicht erreichen können!

Bitte beachten Sie, dass Spiegelteleskope der Bauart „Newton“ sehr gut für astronomische Beobachtungen am Sternenhimmel sind, jedoch nicht gut geeignet für Natur- und Landschaftsbeobachtungen am Tage. Für Natur- und Landschaftsbeobachtungen empfehlen wir deshalb BRESSER Linsenteleskope.

Ausstattung:
Äquatoriale Montierung mit stabilem Dreibeinstativ
Startracker GoTo System für automatisierte Suche
Präzise Nachführung dank hochwertiger Kugellager
Ideal für die Astrofotografie wegen Autoguider Schnittstelle
Hochwertiger Photo-Newton mit schnellem Öffnungsverhältnis
Hohe Lichtstärke mit F3.9
2,5" Hexafoc Fokussierer mit Nachrüstmöglichkeit für 10:1 Untersetzung
Aufwendige 6 Punkt Spiegellagerung
Für den HR Coma Corrector Art.Nr.0510330 vorbereitet
Große Rändelschrauben zur Justierung von Haupt und Fangspiegel

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 0.56 Bogensekunden · Bauart (Optik): Newton · Brennweite (Details): 800 mm · Feinbewegung: elektrisch · Gewicht: 31000 g · Linsen-Durchmesser: 203 mm · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Äquatorial · Okularaufnahme: 50.8 mm · Produkt-Art: Spiegel-Teleskop · Produktabmessung, Breite: 1000 mm · Produktabmessung, Höhe: 1750 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Spiegel-Durchmesser (Optik): 203 mm · Vergrößerung: 20 bis 400 x · Vergrößerung (max.): 400 x · Vergrößerung (min.): 20 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Öffnungsverhältnis: 3,9

Lieferumfang:
Messier Tubus,Äquatoriale EXOS 2 GOTO mit Startracker Handbox,Stabiles Dreibein-Stativ aus Edelstahl mit Zubehörablage,2 Gegengewichte a 4,5 kg,Batteriehalter mit Tasche,26 mm Super Plössl Okular (31,7mm / 1,25"),Integrierter 31,7 mm und T2 Adapter,Adapter für 50,8 mm (2") Okulare,Rohrschellen mit Prismenschiene,Handgriff und Kamerahalter,8x50 Sucherfernrohr,Astronomie PC Software Stellarium,Drehbare Sternkarte,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows® XP, Apple® OS X Mountain Lion

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 1000 x 1750 mm
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Produktabmessung, Höhe:
1750 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
1000 mm
Brennweite (Details):
800 mm
Vergrößerung:
20 bis 400 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Newton
Feinbewegung:
elektrisch
Spiegel-Durchmesser (Optik):
203 mm
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
50.8 mm
Vergrößerung (max.):
400 x
Vergrößerung (min.):
20 x
Linsen-Durchmesser:
203 mm
Auflösungsvermögen:
0.56 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
3|ツ|9
Gewicht:
31000 g
Produkt-Art:
Spiegel-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 4703809, Messier NT-203s/800 EXOS-2 GoTo, Sternbeobachtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.110,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,36*
€ 1.468,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,93*
€ 1.448,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,35*
€ 1.374,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,00*
€ 1.339,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,02*
€ 1.320,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.