Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 4964212 Polsucher light EXOS-2 Polsucher-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160621-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4964212
EAN/GTIN:
     4007922054216
Suchbegriffe:
Bresser Optik
4964212
Polsucher light EXOS-2
Fernglaszubehör
Polsucherbeleuchtung für EXOS-2

Nachrüstbare rote Polsucherbeleuchtung f. EXOS II
Anschlussgewinde M8x0.75mm

Nachrüstbare rote Polsucherbeleuchtung für BRESSER EXOS-2 Montierungen mit Anschlussgewinde M8x0.75mm. Eine regelbare Beleuchtung erleichtert einem das Auffinden der im Polsucher markierten Himmelsobjekte.

Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, welches Anschlussgewinde Sie benötigen. Es gibt 2 unterschiedliche Größen: 12 mm (Art.4964211 für ältere EXOS-2 Montierungen) und 8mm (Art.4964212 für neuere EXOS-2 Montierungen)

Technische Daten:
Gewicht: 20 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produkt-Art: Polsucher-Beleuchtung · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Produktabmessung, Ø: 17 mm · Weitere technische Daten: 2x LR41 Knopfzelle (inkl.)

Lieferumfang:
Polsucherbeleuchtung für EXOS-2,Anschlussgewinde M8x0.75mm,Kopfzellen,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 17 mm x 41 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Marke:
Bresser Optik
Farbe:
schwarz
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Polsucher-Beleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.