Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 4964130 StarTracker Astrofoto Montierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160617-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4964130
EAN/GTIN:
     4007922058788
Suchbegriffe:
Bresser Optik
4964130
StarTracker Astrofoto
Fernglaszubehör
Bresser Optik 4964130 StarTracker Astrofoto Montierung

StarTracker Astrofoto-Montierung

Astrofoto-Montierung für parallaktische Nachführung
Automatischer Ausgleich der Erddrehung (sid.Geschw.)
Zeitrafferfunktion und azimutale Bewegung einstellbar
Kugelkopf mit Schnellwechselplatte enthalten
Präzise Schrittmotor-Nachführung
Klares LC-Display für eine einfache Bedienung
Tragfähigkeit der Foto-Montierung: bis zu 2,0 kg bzw. 5,0kg
Batteriebetrieb (4 x AA) oder per Micro-USB-Buchse
Betriebsdauer im Batteriebetrieb: bis zu 20 Stunden
Gewicht der Astrofoto-Montierung: 0,63 kg

Besitzen Sie bereits eine Foto-Kamera und möchten mit wenig Aufwand eindrucksvolle Aufnahmen des Nachthimmels mit Hilfe der Langzeitbelichtung erstellen oder gar Zeitraffer-Aufnahmen anfertigen?

Dann ist die BRESSER StarTracker Astrofoto-Montierung PM-100 die ideale Basis. Nicht nur für den Einstieg in die Astrofotografie ist diese Montierung besonders gut geeignet, sondern auch die Experten schwören auf eine kompakte und leicht zu bedienende Montierung, um die natürliche Erddrehung automatisiert auszugleichen. Der eingebaute Nachführmotor dreht dafür die aufgesattelte Kamera präzise entgegen der Erddrehung und somit bleiben die Sterne auch bei Langzeitbelichtungen punktförmig.

Wer bereits ein stabiles Foto-Stativ mit Video-Neigekopf besitzt, kann diese BRESSER StarTracker Astrofoto-Montierung mit Hilfe der 1/4'' & 3/8'' Fotogewinde-Bohrungen direkt damit verwenden. Die Einstellung der Polhöhe (Breitengrad) erfolgt durch den Video-Neigekopf. Die Foto-Montierung und das Stativ mit Polwiege und Stativtasche sind auch im Bundle erhältlich - Art.Nr.: 4964120

Nach der Aufstellung der leichten und kompakten Foto-Montierung, einfach den ungefähren Breitengrad (Polhöhe) am Video-Neigekopf einstellen und mit Hilfe des Polsucher-Tunnels den Polarstern anvisieren. Anschließend die Kamera mit Foto-Objektiv mit Hilfe der Schnellwechselplatte auf dem im Lieferumfang enthaltenen schweren Kugelkopf montieren. Mit dem Kugelkopf lässt sich die Kamera jederzeit auf einen beliebigen Himmels-Ausschnitt ausrichten und feststellen. Sobald der Nachführmotor eingeschaltet ist, kann sofort mit der Langzeitbelichtung begonnen werden. Dies Alles dauert nicht einmal 5 Minuten ...

Welche Kameras sind grundsätzlich für die Verwendung mit der BRESSER StarTracker Astrofoto-Montierung geeignet?
Alle Kameras mit 1/4'' (6,3mm) Stativanschluss-Gewinde und der Einstellmöglichkeit Bulb B für Langzeitbelichtung.

Die BRESSER Foto-Montierung ist dafür ausgelegt im Polar-Modus eine Kamera mit Objektiv von max. 2,0 kg Gesamtgewicht zu tragen und nachzuführen. Im Azimutal-Modus trägt die Montierung auch Kameras mit bis zu 5,0 kg Gesamtgewicht. Ideal für den Anfang sind lichtstarke Weitwinkelobjektive, weil sich mit zunehmender Objektiv-Brennweite und Belichtungszeit auch die Anforderungen an die Nachführgenauigkeit erhöhen. So kann eine Aufnahme mit Weitwinkelobjektiv ohne Probleme bis zu mehreren Minuten belichtet werden und die Sterne bleiben punktförmig. Bei z.B. einem 200mm Teleobjektiv, muss die Polarausrichtung der Foto-Montierung dann schon exakt stimmen. Dies ist mit dem integrierten Ausrichtungs-Tunnel zum anvisieren des Polarsterns schnell erledigt.

Um die Ausrichtungsgenauigkeit weiter zu erhöhen ist optional ein optischer und beleuchteter Polsucher Art.Nr.: 4964131 erhältlich. Typisch erreichbare Belichtungszeiten mit guter Nachführgenauigkeit sind: 16mm Weitwinkel-Objektiv: 5 Minuten (300sek.) , 100mm Tele-Objektiv: 1 Minute (60sek.)

Die Nachführung übernimmt ein präziser Schrittmotor, der über das Bedienmenü in verschiedenen Geschwindigkeiten eingestellt werden kann. Der geringe Stromverbrauch ermöglicht den Betrieb von bis zu 20 Stunden mit einem Satz Batterien oder beliebig lange per USB Anschluss.

Technische Daten:
Gewicht: 630 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Beige · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm

Lieferumfang:
Astrofoto-Montierung,Kugelkopf mit Schnellwechselplatte,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 86 x 64 x 65 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Beige
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
Bresser Optik
Farbe:
schwarz | braun
Gewicht:
630 g
Produkt-Art:
Montierung
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,07*
€ 421,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,34*
€ 416,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,54*
€ 395,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,36*
€ 378,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4964140
ab € 67,67*
Sonstiges
Bresser Optik
4964160
ab € 103,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.