Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik EA 11012M-24 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 5 A 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2159604-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     EA 11012M-24
EAN/GTIN:
     4251125202022
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 5v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik EA 11012M-24 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 5 A 120 W

Tischnetzteil EA 11012M-24 (24V/5A) Dehner Elektronik

Ausgangsspannung: 5V/DC
Ausgangsstrom (max): 5A
Leistung: 120 Watt
Ausgangsstecker: 2,1 x 5,5mm (center positive)

Schutzklasse 2 (ohne Schutzleiter)
Effizienz – Level VI
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Kurzschlussschutz


Sehr leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal als Ersatznetzteil für verschiedene Anwendungen. Das Netzteil ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Sicherheit. Das Netzteil entspricht den neusten internationalen Energiesparrichtlinien

Durch den Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC ist es für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.


Ausstattung:
Ausgangsstecker: 2,1 x 5,5mm (center positive)


Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (num): 240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 450 g · Leistung: 120 W · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzkabel (Anschlusskabel),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
137 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
EA 11012M-24
Eingangsspannung (num):
240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
120 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 120w, Dehner Elektronik, EA 11012M-24, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,53*
€ 195,25*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 155,72*
€ 195,26*
€ 3,50*
ab € 162,01*
€ 201,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.