Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WQ-500 Sonde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158653-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     WQ-500
EAN/GTIN:
     4053199984862
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
WQ-500
zubehör für messgerät
ersatzteil für messgerät
VOLTCRAFT WQ-500 Sonde 1 St.

Für VOLTCRAFT KBM-600/700 Redoxelektrode

Passt zu Voltcraft KBM-600 und KBM-700
Einfaches Wechseln

Technische Daten:
Gewicht: 120 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 mm

Lieferumfang:
WQ-500-Elektrode

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
WQ-500
Gewicht:
120 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Sonde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,24*
€ 66,11*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 49,60*
€ 66,13*
€ 3,50*
ab € 60,03*
€ 77,14*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 90,42*
€ 114,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.