Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

112454 Sockelleistenkanal SL/c20x50alpinweiß 2000 mm Alpinweiß 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158098-BP
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     112454
EAN/GTIN:
     4018475254923
Suchbegriffe:
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal ggk
sockelleistenkanal
112454 Sockelleistenkanal SL/c20x50alpinweiß 2000 mm Alpinweiß 1 St.

GGK 112454 Sockelleistenkanal SL/c 20x50

Sockelleistenkanal, SL 20x50, Abmessungen: H 50 mm x B 20 mm x L 2000 mm, aus Kunststoff, Farbe: Alpinweiß 9010, zertifiziert nach DIN EN 50085-2-1, Sockelleistenkanal zur Leitungsverlegung über dem Boden anstelle der handelsüblichen Abschlussleisten, bestehend aus Oberteil mit zwei eingefärbten elastischen Anschlusslippen zum Boden und zur Wand, Unterteil mit Bodenlochung und Unterteilung in zwei Kammern. Weitere Sockelleistenkanal-Systemkomponenten: Inneneck, Außeneck, Endstück, Kupplung (zur Verbindung von zwei Oberteilen), Flachwinkel zum Übergang auf den Leitungsführungskanal Mini 15x50 (Türumrandung oder vertikale Leitungsführung an der Wand), Geräteträger 1- oder 2-fach verfügbar je nach Installationsanforderung, Geräteträger universell bestückbar mit allen Geräten aus dem M45 Modulbaukasten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Alpinweiß · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Trennwände: 1
Nutzbarer Querschnitt: 678 mm²

Hinweis:
Bei Kabelkanälen bei denen das Unterteil nicht im Sichtbereich ist, wird dieses in einer nicht definierten Farbe hergestellt. Somit kann dieses Produkt im nicht sichtbaren Bereich eine andere Farbe aufweisen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Marke:
GGK
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Sockelleistenkanal
Weitere Suchbegriffe: 04018475254923, GGK, 112454, SL/c20x50alpinweiß, Kabelkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,52*
€ 5,51*
6 Tage
100
2
pro Packung
€ 6,50*
ab € 4,20*
€ 6,48*
Lager 102
28
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 19,39*
7 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,40*
€ 33,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.