Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 576788 Motiv-Lichterkette Kugeln Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 80 LED RGB Beleuchtete Länge: 7.9 m Tim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2151019-BP
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     576788
EAN/GTIN:
     4001233576788
Suchbegriffe:
Hellum
576788
Lichterketten
Baumketten
Hellum 576788 Motiv-Lichterkette Kugeln Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 80 LED RGB Beleuchtete Länge: 7.9 m Timer

LED-Außen-Motivlichterkette Kugeln

80 RGB-LEDs
Mit Timer (6 h)
Beleuchtete Länge: 7.9 m

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 80 · Beleuchtete Länge: 7.9 m · Einsatzbereich: Außen · Kabelfarbe: Schwarz · Kerzenschaftfarbe: Schwarz · Lampenabstand: 10 cm · Lampengröße: Mini · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 28 lm · Produktabmessung, Länge: 12.9 m · Schutzart: IP44 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weihnachts-Motiv: Kugeln · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: Timer · Zuleitungslänge: 5 m

Lieferumfang:
LED-Außen-Motivlichterkette · Außen-Trafo · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kerzenschaftfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
12.9 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichterketten-Bereich:
10 m - 14|ツ|99 m
Marke:
Hellum
Anzahl Leuchtmittel:
80
Schutzart:
IP44
Lampengröße:
Mini
Leuchtmittel-Typ:
LED
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
Timer
Leuchtfarben:
RGB
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Weihnachts-Motiv:
Kugeln
Zuleitungslänge:
5 m
Beleuchtete Länge:
7.9 m
Lichtstrom Gesamt:
28 lm
Einsatzbereich:
Außen
Lampenabstand:
10 cm
Produkt-Art:
Motiv-Lichterkette
Weitere Suchbegriffe: Minilichterkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 15,42*
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.