Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0310293 Set 4 Mond & Planeten 6" Farbfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150518-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0310293
EAN/GTIN:
     4007922051635
Suchbegriffe:
Explore Scientific
0310293
Set 4 Mond & Planeten 6"
Fernglaszubehör
Explore Scientific 0310293 Set 4 Mond & Planeten 6" Farbfilter

Farbfilter Set 4 Mond & Planeten 6"

Gefertigt aus hochwertigen optischen Glas
Filteroberflächen sind planparallel und poliert
Filteroberflächen entspiegelt
Filterfassungen aus schwarz eloxiertem Aluminium
Beidseitiges Filtergewinde (innen/außen)
Mehrere Filter können somit gleichzeitig verwendet werden

Der Farbfilter verdunkelt ein wenig das Licht welches am Auge, oder auf dem Sensor der Kamera ankommt. Dadurch werden unter anderem Überstrahlungen eliminiert. Sie machen das Bild kontrastreicher und etliche Einzelheiten werden dann erst sichtbar.

Farbfilter „Hellblau“ (1,25“) Nr.82A - 0310265
Die Farbe Hellblau unterstützt die Beobachtung hoher Bewölkung auf dem Mars. Der Kontrast wird gesteigert. Die dunklen rötlichen Strukturen werden dunkler abgebildet und dadurch ist das der perfekte Filter zur Beobachtung des großen roten Flecks auf den Gasplanten Jupiter. Der Ring des Saturns wird hervorgehoben, die Strukturen der Venusatmosphäre werden feiner.

Farbfilter „Violett“ (1,25“) Nr.47 - 0310272
Der Filter mit der Farbe Violett ist für die Venus Beobachtung. Durch ihn werden die dunklen Wolken der Venusatmosphäre besser sichtbar. Außerdem hebt er die Strukturen in den Ringen des Saturns hervor. Bei großen Öffnungen lohnt es sich bei guten Seeing diesen Filter beim Planeten Merkur einzusetzen.

Farbfilter „Hellrot“ (1,25“) Nr.23A - 0310271
Das blaue/blaugrüne Licht wird vollständig blockiert. Der Kontrast zwischen den dunklen und helleren Zonen erhöht sich enorm. Dieses ist sehr hilfreich bei Beobachtungen von Jupiter und Saturn. Beim Planet Mars für die Beobachtung der Polkappen.

Farbfilter „Gelbgrün“ (1,25“) Nr.11 - 0310269
Bei der Beobachtung von der Mondoberfläche wird der Kontrast enorm gesteigert. Ebenso beim Planeten Mars. Auf dem Riesenplanten Jupiter wird der Kontrast zwischen den einzelnen Wolkenbändern erheblich gesteigert, so dass immer mehr sichtbar wird. Ab ca. 8“ Teleskopdurchmesser und sehr guten Sichtbedingungen können sogar einige Details auf dem Saturn gesehen werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produktabmessung, Ø: 150 mm

Lieferumfang:
4x Farbfilter · 4x Staubschutzbehälter · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 150 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
150 mm
Marke:
Explore Scientific
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Produkt-Art:
Farbfilter
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.