Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0310277 2" Gelb Farbfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150504-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0310277
EAN/GTIN:
     4007922051581
Suchbegriffe:
Explore Scientific
0310277
2" Gelb
Fernglaszubehör
Farbfilter 2" Gelb

Gefertigt aus hochwertigen optischen Glas
Filteroberflächen sind planparallel und poliert
Filteroberflächen entspiegelt
Filterfassungen aus schwarz eloxiertem Aluminium
Beidseitiges Filtergewinde (innen/außen)
Mehrere Filter können somit gleichzeitig verwendet werden

Bei der Beobachtung von der Mondoberfläche wird der Kontrast enorm gesteigert. Ebenso beim Planeten Mars. Auf dem Riesenplanten Jupiter wird der Kontrast zwischen den einzelnen Wolkenbändern erheblich gesteigert, so dass immer mehr sichtbar wird. Ab ca. 8“ Teleskopdurchmesser und sehr guten Sichtbedingungen können sogar einige Details auf dem Saturn gesehen werden.

Wozu dienen Farbfilter? Braucht man überhaupt Farbfilter?
Der Farbfilter verdunkelt ein wenig das Licht welches am Auge, oder auf dem Sensor der Kamera ankommt. Dadurch werden unter anderem Überstrahlungen eliminiert. Sie machen das Bild kontrastreicher und etliche Einzelheiten werden dann erst sichtbar.

Technische Daten:
Gewicht: 17 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für: Teleskope · Produkt-Art: Farbfilter · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 50 mm · Weitere technische Daten: Gelb

Lieferumfang:
Filter · Staubschutzbehälter · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 50 mm x 11 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Marke:
Explore Scientific
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
17 g
Produkt-Art:
Farbfilter
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.