| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2150493-BP Herst.-Nr.: 0310272 EAN/GTIN: 4007922051536 |
| |
|
| | |
| Farbfilter 1.25" Violett
Gefertigt aus hochwertigen optischen Glas Filteroberflächen sind planparallel und poliert Filteroberflächen entspiegelt Filterfassungen aus schwarz eloxiertem Aluminium Beidseitiges Filtergewinde (innen/außen) Mehrere Filter können somit gleichzeitig verwendet werden
Der Filter mit der Farbe Violett ist für die Venus Beobachtung. Durch ihn werden die dunklen Wolken der Venusatmosphäre besser sichtbar. Außerdem hebt er die Strukturen in den Ringen des Saturns hervor. Bei großen Öffnungen lohnt es sich bei guten Seeing diesen Filter beim Planeten Merkur einzusetzen.
Wozu dienen Farbfilter? Braucht man überhaupt Farbfilter? Der Farbfilter verdunkelt ein wenig das Licht welches am Auge, oder auf dem Sensor der Kamera ankommt. Dadurch werden unter anderem Überstrahlungen eliminiert. Sie machen das Bild kontrastreicher und etliche Einzelheiten werden dann erst sichtbar.
Technische Daten: Gewicht: 11 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für: Teleskope · Produkt-Art: Farbfilter · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 31 mm · Weitere technische Daten: Violett
Lieferumfang: Filter · Staubschutzbehälter · Anleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 31 mm x 8 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 31 mm | Produktabmessung, Höhe: | 8 mm | Marke: | Explore Scientific | Passend für (Baureihe (Optik)): | Teleskope | Gewicht: | 11 g | Produkt-Art: | Farbfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Explore Scientific, 0310272, 1.25" Violett, Fernglaszubehör, Teleskopzubehör |
| | |
| |