Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0310294 Set 4 Mond & Planeten 8" Farbfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150483-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0310294
EAN/GTIN:
     4007922051642
Suchbegriffe:
Explore Scientific
0310294
Set 4 Mond & Planeten 8"
Fernglaszubehör
Explore Scientific 0310294 Set 4 Mond & Planeten 8" Farbfilter

Farbfilter Set 4 Mond & Planeten 8"

Gefertigt aus hochwertigen optischen Glas
Filteroberflächen sind planparallel und poliert
Filteroberflächen entspiegelt
Filterfassungen aus schwarz eloxiertem Aluminium
Beidseitiges Filtergewinde (innen/außen)
Mehrere Filter können somit gleichzeitig verwendet werden

Der Farbfilter verdunkelt ein wenig das Licht welches am Auge, oder auf dem Sensor der Kamera ankommt. Dadurch werden unter anderem Überstrahlungen eliminiert. Sie machen das Bild kontrastreicher und etliche Einzelheiten werden dann erst sichtbar.

Farbfilter „Grün“ (1,25“) Nr.56 - 0310262
Der Grünfilter erhöht die Kontraste enorm zwischen den roten und blauen Regionen der Wolkenstrukturen auf den Gasplanten Jupiter und Saturn. Bei dem Erdmond zeigen sich Kontraste bei den Strahlenkratern deutlicher.

Farbfilter „Dunkelblau“ (1,25“) Nr.38A - 0310263
Die Farbe Dunkelblau unterstützt die Beobachtung hoher Bewölkung auf dem Mars. Der Kontrast wird gesteigert. Die dunklen rötlichen Strukturen werden dunkler abgebildet und dadurch ist das der perfekte Filter zur Beobachtung des großen roten Flecks auf den Gasplanten Jupiter. Der Ring des Saturns wird hervorgehoben, die Strukturen der Venusatmosphäre werden feiner. Ab 10“ Öffnung gut einsetzbar.

Farbfilter „Orange“ (1,25“) Nr. 21 - 0310273
Unterstützt das Erkennen von den dunklen Gebieten auf dem Planet Mars. Ebenfalls zeigen sich durch den Filter erheblich mehr Details bei den Wolkenbändern vom Saturn und Jupiter.

Farbfilter „Hellgelb“ (1,25“) Nr.8 - 0310268
Bei der Beobachtung von der Mondoberfläche wird der Kontrast enorm gesteigert. Ebenso beim Planeten Mars. Auf dem Riesenplanten Jupiter wird der Kontrast zwischen den einzelnen Wolkenbändern erheblich gesteigert, so dass immer mehr sichtbar wird. Ab ca. 8“ Teleskopdurchmesser und sehr guten Sichtbedingungen können sogar einige Details auf dem Saturn gesehen werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produktabmessung, Ø: 200 mm

Lieferumfang:
4x Farbfilter · 4x Staubschutzbehälter · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 200 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
200 mm
Marke:
Explore Scientific
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Produkt-Art:
Farbfilter
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.