Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0310291 Set 1 Mond & Planeten 2" Farbfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150475-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0310291
EAN/GTIN:
     4007922051611
Suchbegriffe:
Explore Scientific
0310291
Set 1 Mond & Planeten 2"
Fernglaszubehör
Explore Scientific 0310291 Set 1 Mond & Planeten 2" Farbfilter

Farbfilter Set 1 Mond & Planeten 2"

Gefertigt aus hochwertigen optischen Glas
Filteroberflächen sind planparallel und poliert
Filteroberflächen entspiegelt
Filterfassungen aus schwarz eloxiertem Aluminium
Beidseitiges Filtergewinde (innen/außen)
Mehrere Filter können somit gleichzeitig verwendet werden

Der Farbfilter verdunkelt ein wenig das Licht welches am Auge, oder auf dem Sensor der Kamera ankommt. Dadurch werden unter anderem Überstrahlungen eliminiert. Sie machen das Bild kontrastreicher und etliche Einzelheiten werden dann erst sichtbar.

Farbfilter „Hellgelb“ (1,25“) Nr.8 - 0310268
Bei der Beobachtung von der Mondoberfläche wird der Kontrast enorm gesteigert. Ebenso beim Planeten Mars. Auf dem Riesenplanten Jupiter wird der Kontrast zwischen den einzelnen Wolkenbändern erheblich gesteigert, so dass immer mehr sichtbar wird. Ab ca. 8“ Teleskopdurchmesser und sehr guten Sichtbedingungen können sogar einige Details auf dem Saturn gesehen werden.

Farbfilter „Orange“ (1,25“) Nr. 21 - 0310273
Unterstützt das Erkennen von den dunklen Gebieten auf dem Planet Mars. Ebenfalls zeigen sich durch den Filter erheblich mehr Details bei den Wolkenbändern vom Saturn und Jupiter.

Farbfilter „Blau“ (1,25“) Nr.80A - 0310264
Die Farbe Blau unterstützt die Beobachtung hoher Bewölkung auf dem Mars. Der Kontrast wird gesteigert. Die dunklen rötlichen Strukturen werden dunkler abgebildet und dadurch ist das der perfekte Filter zur Beobachtung des großen roten Flecks auf den Gasplanten Jupiter. Der Ring des Saturns wird hervorgehoben, die Strukturen der Venusatmosphäre werden feiner.

Polarisationsfilter 1.25" Grau-Filter ND0.9 - 031024
Schwächt das Licht gleichmäßig in allen Farbbereichen und steigert so den Kontrast, wenn Details durch zu große Helligkeit überstrahlt werden. Ideal für den Mond in jedem Teleskop, und an größeren Teleskopen auch in Verbindung mit anderen Farbfiltern. Auch bei der Beobachtung von engen Doppelsternen ist dieses Filter sehr hilfreich, wenn einer der beiden Sterne seinen Partner zu überstrahlen droht.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produktabmessung, Ø: 50 mm

Lieferumfang:
4x Farbfilter · 4x Staubschutzbehälter · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Marke:
Explore Scientific
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Produkt-Art:
Farbfilter
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.