Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7VP055.1 Vakuumpumpe (L x B x H) 380 x 115 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150396-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7VP055.1
EAN/GTIN:
     4260625440360
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Kunzer 7VP055.1 Vakuumpumpe (L x B x H) 380 x 115 x 90 mm

Vakuumpumpe 0,5 Ltr.

Zum Absaugen und Einfüllen von Fahrzeugflüssigkeiten.

Technische Daten:
Gewicht: 0.378 kg · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm

Hinweis:
Nicht für Bremsflüssigkeiten geeignet!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 380 x 115 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
Kunzer
Gewicht:
0.378 kg
Produkt-Art:
Vakuumpumpe
Weitere Suchbegriffe: kunzer vakuumpumpe, vakuum trockenpumpe, Kunzer, 7VP055.1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,97*
€ 49,85*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 49,87*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 56,56*
€ 70,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.